Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1t, 4m, Tragfähigkeit:1t|Länge:4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047024
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047024
EAN/GTIN:
     4251510420932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Farbe violett, Bandbreite 50 mm, Schlaufenlänge 200 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
1000 kg
Länge:
4 m
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband lila 4m, hebeband, hebeband violett, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470128
ab € 171,62*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470210
ab € 27,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047022
ab € 4,80*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047023
ab € 5,05*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047025
ab € 7,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047026
ab € 10,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047027
ab € 18,47*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047028
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.