Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 3 m, Zugkraft: 16000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-6019591-3m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     6019591-3m
EAN/GTIN:
     4251510429737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
31.1 kg
Zugkraft:
16000 daN
Länge:
3 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,63*
€ 754,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,95*
€ 743,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,70*
€ 706,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,42*
€ 683,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,24*
€ 640,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.