Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Streifenkalender 941


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenkalender 941
Streifenkalender 941
Artikel-Nr.:
     840-941
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifen-Kalender
Streifenkalender
zettler streifenkalender

Streifenkalender 941

Produktdetails
  • 1 Monat/1 Seite, Sonn- und Feiertage hervorgehoben, Namenstage, Druckfarbe: grau/blau
  • Mit Datumschieber
  • 15 Blatt, mit 13,5 cm überstehender Klapprückwand
  • Tipps und Anregungen auf den Rückseiten
  • Geheftet und perforiert
  • Wochenzählung
  • Größe: 115 x 930 mm (B x H)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Aktuelles Kalenderjahr:
2013
Weitere Suchbegriffe: Kalender, Monatskalender, Streifenplaner, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,49*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zettler
948
€ 2,75*
Ähnlich
Zettler
942
ab € 1,87*
Ähnlich
Zettler
942-0011
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG