Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton, 68 x 96 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     837-3918-2
Hersteller:
     Rheita
Herst.-Nr.:
     3918-2
EAN/GTIN:
     4006335391826
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton rot
bastelkarton
bastelkarton 380g

Leuchtkarton, 68 x 96 cm, rot

Leuchtkarton, 68 x 96 cm, 380 g/qm, Farbe: rot, 10 Stück geschrumpft

Artikeldetails

  • Abmessung: 680 x 960 mm
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Leutkarton, Plakatkarton, Plakatpapier, Leuchtpapier, Karton, Farbkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.