Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SD Card 64GB MemoryStar SDXC (Class 10) Speicherkarte retail


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SD Card 64GB MemoryStar SDXC (Class 10) Speicherkarte retail
SD Card 64GB MemoryStar SDXC (Class 10) Speicherkarte retail
Artikel-Nr.:
     832-99758
Hersteller:
     i&B Network
Herst.-Nr.:
     11004
EAN/GTIN:
     4250578700215
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Allgemein :
Produkttyp : Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität : 64 GB
Kompatibilität : Nicht spezifisch
Speicher :
SD Speed Class : Class 10
Formfaktor : SDXC Memory Card
Versorgungsspannung : 2.7 - 3.6 V
Besonderheiten : Schreibschutzschalter
Abmessungen und Gewicht :
Breite : 24 mm
Tiefe : 32 mm
Höhe : 2.1 mm
Gewicht : 2.5 g
Umgebungsbedingungen :
Min Betriebstemperatur : -25 °C
Max. Betriebstemperatur : 75 °C
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, sd card 64 gb, sd card class 10, SD Karten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,03* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG