Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VGA-Kabel DIGITUS Premium D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 15,00m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
VGA-Kabel DIGITUS Premium D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 15,00m
VGA-Kabel DIGITUS Premium D-Sub15 -> D-Sub15 St/St 15,00m
Artikel-Nr.:
     832-99350
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-310105-150-D
EAN/GTIN:
     4016032287162
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Allgemein :
Typ : VGA-Kabel
Technologie : Doppelt abgeschirmtes Dreifach-Koaxialkabel
American Wire Gauge (AWG) : 28
Kabeleigenschaften : Geformt , Goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritleiste
Länge : 15 m
Farbe : Schwarz
Konnektivität :
Anschluss/Anschlüsse : 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) : 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Verschiedenes :
Kennzeichnung : UL 20276
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Video/VGA Kabel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 4,85*
ab € 17,16*
€ 21,96*
€ 5,85*
ab € 17,16*
€ 21,96*
€ 6,50*
ab € 19,57*
€ 23,31*
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 24,76*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assmann
DK-310105-018-D
ab € 4,81*
Sonstiges
Assmann
DK-310105-050-D
ab € 8,09*
Sonstiges
Assmann
DK-310105-030-D
ab € 6,22*
Sonstiges
Assmann
DK-310105-100-D
ab € 12,82*
Sonstiges
Assmann
DK-310105-200-D
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG