Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MATROX TripleHead2Go Digital Edition


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MATROX TripleHead2Go Digital Edition
MATROX TripleHead2Go Digital Edition
Artikel-Nr.:
     832-98924
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-D3D-IF
EAN/GTIN:
     790750216256
Suchbegriffe:
DVI Splitter
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
Allgemein :
Gerätetyp : Videokonverter
Bustyp : DVI / VGA
Max Auflösung : 1920 x 1080 bei 50 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme : 3
Schnittstellen : 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig #CR# 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24-polig #CR# 3 x DVI-I-Ausgang - Kombinierter 29 PIN DVI #CR# USB
Besonderheiten : Stromversorgung über USB
Systemanforderungen :
Erforderliches Betriebssystem : Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Peripheriegeräte / Schnittstellen : USB-Anschluss
Verschiedenes :
Enthaltene Kabel : 1 x VGA-Kabel - 61 cm #CR# 1 x DVI-Kabel - 61 cm #CR# 1 x USB-Kabel
Breite : 11.3 cm
Tiefe : 14 cm
Höhe : 2.8 cm
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, Grafikkarten Matrox
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 220,26*
€ 226,08*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 220,27*
€ 226,09*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 220,27*
€ 226,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 226,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 219,18*
€ 228,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,09*
€ 269,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,09*
€ 265,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 221,10*
€ 263,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,27*
€ 262,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 220,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Lindy
41271
ab € 7,79*
Sonstiges
EFB - Display-Adapter - DVI-A (M) - HD-15 (W) - beige
EFB-Elektronik
EB460
ab € 7,33*
Sonstiges
Produktabbildung
Matrox
D2G-A2A-IF
ab € 105,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG