Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Microsoft Excel 2010 Lernsoftware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Microsoft Excel 2010 Lernsoftware
Microsoft Excel 2010 Lernsoftware
Artikel-Nr.:
     832-96995
Hersteller:
     Media Verlagsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     6867
EAN/GTIN:
     4019393968671
Suchbegriffe:
E-Learning
Lernsoftware
Allgemein :
Kategorie : Computerunterstützte Ausbildung
Unterkategorie : CBT - Business- & Office-Schulung
Sprache(n) : Deutsch
Software :
Lizenztyp : Full Package Product
Anzahl Lizenzen : 1 Benutzer
Lizenzpreise : Standard
Plattform : Windows
Verpackung : Einzelhandel
Systemanforderungen :
Erforderliches Betriebssystem : Microsoft Windows Vista / XP / 7
Softwareanforderungen : DirectX 9.0
Peripheriegeräte / Schnittstellen : Soundkarte, 32 MB Videospeicher
Details der Systemanforderungen : Microsoft Windows Vista / XP / 7 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Software
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
€ 8,06*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 8,14*
€ 11,39*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
S.A.D.
02091
ab € 3,23*
Ähnlich
Computer easy: Finanzen im Griff Excel Vorlagen [PC]
UIG Entertainment
1015010
€ 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG