Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD COMmander 2TSM-R-Modul für COMmander 6000R/RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD COMmander 2TSM-R-Modul für COMmander 6000R/RX
AUERSWALD COMmander 2TSM-R-Modul für COMmander 6000R/RX
Artikel-Nr.:
     832-96111
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90681
EAN/GTIN:
     4019377906811
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterungsmodul mit Tür-, Schalt-und Musikfunktionen für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie. - Türsprechen für 2 Türsprechsysteme (nach FTZ 123 D12-0) ohne Verlust einer Nebenstelle, z. B. mit TFS-Dialog 100 - 2 Türöffner über Telefon betätigen - 4 Türklingeleingänge, davon 1 alternativ als Alarmeingang konfigurierbar - 6 Schaltrelais, konfigurierbar zum Türsprechen, Türöffnen oder für universel - le Schaltfunktionen (pro verwendeter Türstation werden 1-2 Schaltrelais benötigt) - Musikfunktion, z. B. MP3-Player bei Rückfrage einschalten - Universell, z. B. „Relais tagsüber an, nachts aus“ - Fernschalten von intern / vom Amt - Audioeingang für externe Wartemusik - Audioausgang für Durchsagen - Zweitklingelanschluss
Weitere Informationen:
weight:
0.441 kg
height:
0.055 m
width:
0.166 m
depth:
0.356 m
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, TK-Anlagen Module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 160,79*
€ 203,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,54*
€ 224,72*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90674
ab € 710,00*
Zubehör
Auerswald
90677
ab € 249,78*
Zubehör
Auerswald
90133
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.