Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-8 3er-Pack Tricolor


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-8 3er-Pack Tricolor
Patrone Canon CLI-8 3er-Pack Tricolor
Artikel-Nr.:
     832-95444
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0621B029
EAN/GTIN:
     8714574552569
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Mit diesen drei 13 ml fassenden Farbtintentanks sparst du Zeit und Geld. Das ChromaLife100 System liefert herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität (gemäß ISO/IEC 24711* Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.110 kg
height:
0.033 m
width:
0.116 m
depth:
0.150 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 Series; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 Series; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5200 Series; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6600 Series; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 4000 Series; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 Series; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 600 Series; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 800 Series; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
pro Satz
€ 7,50*
ab € 29,76*
€ 39,02*
1 Tag
20
pro Satz
€ 4,90*
ab € 29,77*
€ 39,16*
1 Tag
50
pro Satz
€ 4,50*
ab € 29,75*
€ 39,27*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 3,90*
ab € 29,93*
€ 39,43*
Lager 832
pro Satz
€ 6,78*
ab € 33,61*
€ 44,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,11*
€ 52,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 43,86*
€ 52,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,04*
€ 50,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,56*
€ 44,70
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,23*
€ 43,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,61*
€ 40,00
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 11,20334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0620B029
ab € 32,88*
Ähnlich
Canon
0620B028
ab € 11,66*
Ähnlich
Canon
0621B001
ab € 10,01*
Ähnlich
Canon
0622B001
ab € 10,02*
Ähnlich
Canon
0623B001
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.