Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartungskit CE247A f. CP4520 150000 Seiten 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Wartungskit CE247A f. CP4520 150000 Seiten 220V
HP Wartungskit CE247A f. CP4520 150000 Seiten 220V
Artikel-Nr.:
     832-93050
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE247A
EAN/GTIN:
     0884420403661
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Ideal für Kunden, die Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe drucken.
Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. HP Color LaserJet Druckkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und verhindern die Verschwendung von Zeit und Zubehör. Original HP Zubehör wurde speziell auf HP Drucker abgestimmt.
Weitere Informationen:
weight:
2.576 kg
height:
0.292 m
width:
0.205 m
depth:
0.491 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit hp, fixiereinheit, Toner Zubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 154,48*
€ 182,35*
3 Tage
11
€ 4,15*
ab € 153,83*
€ 182,36*
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 156,18*
€ 184,03*
€ 3,50*
ab € 157,03*
€ 184,29*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 167,70*
€ 193,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.