Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEITEC 2GB Modul DDR2 SDRAM PC5300/667MHz CL5 (10Jahre H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEITEC 2GB Modul DDR2 SDRAM PC5300/667MHz CL5 (10Jahre H
SEITEC 2GB Modul DDR2 SDRAM PC5300/667MHz CL5 (10Jahre H
Artikel-Nr.:
     832-91387
Hersteller:
     Seitec
Herst.-Nr.:
     M25664-667ST5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
DRAM Chip
SDRAM Chip
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.005 m
width:
0.030 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: SDRAM IC, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, Speichermodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.