Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner Brother TN-6600 1146HC rebuilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Toner Brother TN-6600 1146HC rebuilt
Pelikan Toner Brother TN-6600 1146HC rebuilt
Artikel-Nr.:
     832-87491
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     622761
EAN/GTIN:
     4018474622761
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Erstklassige Toner aus eigener Entwicklung und Produktion Pelikan Toner-Module werden nach höchsten technologischen Standards hergestellt und stehen für Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und hohe Ergiebigkeit. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach den richtigen Toner für Ihren Drucker. Die erstklassige Tonerqualität aus eigener Entwicklung und Produktion garantiert brillante Druckergebnisse in Markenqualität. Pelikan Toner sind perfekt auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gerätetyps abgestimmt, was eine störungsfreie Funktion sicherstellt. Deshalb gibt es auf alle Pelikan Toner 3 Jahre Garantie. Sie wollen Farbe? Mit den neuen, verbesserten Farbtonern ist Pelikan auch für den stetig wachsenden Markt der Farblaserdrucker bestens gerüstet. Noch nie waren brillante Farben so erschwinglich.
Weitere Informationen:
weight:
1.093 kg
height:
0.182 m
width:
0.142 m
depth:
0.360 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,78*
€ 56,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 41,99*
€ 57,17*
€ 3,50*
ab € 52,58*
€ 70,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN6600
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.