Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Patrone Brother P12 LC1000 Multipack kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan Patrone Brother P12 LC1000 Multipack kompatibel
Pelikan Patrone Brother P12 LC1000 Multipack kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-87318
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     361400
EAN/GTIN:
     4018474950406
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Hochwertige Druckerpatronen für InkJet-Drucker Pelikan Druckerpatronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein. Mit unserer Kompasuche finden Sie schnell und einfach die richtige Partrone für Ihren Drucker. Mit unserem breiten InkJet-Sortiment bieten wir von Pelikan, einem der führenden Hersteller von Druckerzubehör, die clevere Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Druckertinte ist eine unserer Stärken. Die vollständige Kompatibilität und perfekte Abstimmung der Druckertinten zueinander wird von unserer eigenen Entwicklungsabteilung laufend überwacht und durch innovative Lösungen und optimale Techniken stetig verbessert. Neben Druckerpatronen für ältere Modelle, bieten wir Ihnen auch Ersatzpatronen für die jeweils neuesten Modelle der gängigen Tintenstrahldrucker. Dies umfasst unter anderem die chipgesteuerten Drucker der PIXMA Serie von Canon oder der STYLUS Serie von Epson und die Modelle vieler weiterer Hersteller, wie HP, Brother und Lexmark.
Weitere Informationen:
weight:
0.172 kg
height:
0.048 m
width:
0.149 m
depth:
0.143 m
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner pelikan, druckerpatrone für canon, toner 4 farbig, Patronen Brother
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,46*
€ 27,10*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 19,55*
€ 27,28*
€ 3,50*
ab € 30,08*
€ 41,27*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.