Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonersammler Lexmark C540X75G C540X75G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonersammler Lexmark C540X75G C540X75G
Tonersammler Lexmark C540X75G C540X75G
Artikel-Nr.:
     832-86065
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540X75G
EAN/GTIN:
     0734646074148
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
Diese Lexmark Verbrauchsmaterialien bieten ein einmaliges Preis-Leistungsverhältnis, Zuverlässigkeit und herausragende Druckqualität.

Bis zu 18.000 Seiten (Farbe) oder 36.000 Seiten (Schwarz) bei ca. 5% Seitendeckung.
Weitere Informationen:
weight:
0.703 kg
height:
0.140 m
width:
0.195 m
depth:
0.460 m

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 2132; C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; CS 310 dn; CS 310 n; CS 317 dn; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 417 dn; CS 510 de; CS 510 dte; CS 517 de; CX 310 dn; CX 310 n; CX 317 dn; CX 410 de; CX 410 dte; CX 410 e; CX 417 de; CX 510 de; CX 510 dhe; CX 510 dthe; CX 517 de; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE; XC 2100 Series; XC 2130; XC 2132
IBM:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1824 DN; Infoprint Color 1824 DW; Infoprint Color 1824 N; Infoprint Color 1824 Series; Infoprint Color 1825; Infoprint Color 1825 DT; Infoprint Color 1826 MFP; Infoprint Color 1836 MFP
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1824; Infoprint Color 1826 MFP
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,15*
ab € 8,93*
€ 11,85*
2 Tage
381
1
€ 7,50*
ab € 9,04*
€ 11,97*
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 9,16*
€ 12,09*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 9,23*
€ 12,20*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 11,48*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C544X2MG
ab € 208,60*
Ähnlich
Lexmark
C544X1KG
ab € 10,16*
Ähnlich
Lexmark
C544X2KG
ab € 217,88*
Ähnlich
Lexmark
C546U2KG
ab € 35,66*
Ähnlich
Lexmark
C540X35G
ab € 40,47*
Ähnlich
Lexmark
C540X71G
ab € 194,80*
Ähnlich
Lexmark
C540X74G
ab € 270,42*
Ähnlich
Lexmark
C540A1CG
ab € 58,91*
Ähnlich
Lexmark
C540H1CG
ab € 34,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.