Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerständer für T770 Serie Q6663A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckerständer für T770 Serie Q6663A
Druckerständer für T770 Serie Q6663A
Artikel-Nr.:
     832-83746
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6663A
EAN/GTIN:
     0882780654631
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer hp
druckerständer
OverviewDer 24-Zoll-Untersatz für den HP Designjet Zx100/Tx100/Tx10 dient zum Aufstellen des Designjet für optimale Zugänglichkeit. Vom integrierten Medienfach werden Druckerzeugnisse in verschiedenen Formaten sicher und sauber gesammelt, um wertvollen Platz auf dem Schreibtisch oder im Lager frei zu geben.FeaturesPositionierung des Druckers, sodass er für Ihre Arbeitsgruppe zugänglich ist und nicht im Weg steht

Handliches Medienfach zum Sammeln von Druckerzeugnissen in verschiedenen Formaten von Postkarten bis zu Postern

Keine Schäden und kein Knittern bei Druckausgaben
Weitere Informationen:
weight:
12.820 kg
height:
0.730 m
width:
0.150 m
depth:
0.830 m
Weitere Suchbegriffe: Druckerzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 217,43*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 219,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 223,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 212,18*
€ 254,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.