Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon C-EXV18 BK black 8400 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon C-EXV18 BK black 8400 Seiten
Toner Canon C-EXV18 BK black 8400 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-83397
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0386B002
EAN/GTIN:
     4960999394312
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
weight:
0.797 kg
height:
0.086 m
width:
0.088 m
depth:
0.383 m

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 1018; imageRUNNER 1018 J; imageRUNNER 1019; imageRUNNER 1020; imageRUNNER 1020 J; imageRUNNER 1022; imageRUNNER 1022 a; imageRUNNER 1022 f; imageRUNNER 1022 i; imageRUNNER 1022 iF; imageRUNNER 1022 Series; imageRUNNER 1024 a; imageRUNNER 1024 AF; imageRUNNER 1024 f; imageRUNNER 1024 iF; imageRUNNER 1024 Series; IR 1018; IR 1018 J; IR 1019; IR 1020; IR 1020 J; IR 1022; IR 1022 a; IR 1022 f; IR 1022 i; IR 1022 iF; IR 1022 Series; IR 1024 a; IR 1024 f; IR 1024 i; IR 1024 iF; IR 1024 Series; IR 1025; IR 1025 iF; IR 1025 n; IR 1025 Series
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 36,65*
€ 45,23*
10 Tage
2
€ 4,15*
ab € 36,87*
€ 45,59*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,31*
€ 45,84*
€ 3,95*
ab € 38,27*
€ 47,02*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,21*
€ 53,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
0386B002
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.