Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toner HP LJ4200 black Q1338D 12000 Seiten


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Toner HP LJ4200 black Q1338D 12000 Seiten
Toner HP LJ4200 black Q1338D 12000 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-82130
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1338D
EAN/GTIN:
     808736633994
Suchbegriffe:
Hewlett-Packard Toner
HP Toner
Lasertoner
Lasertoner Hewlett-Packard
Allgemein :
Transportbreite : 39.5 cm
Transporttiefe : 39.7 cm
Transporthöhe : 33.2 cm
Transportgewicht : 5.3 kg
Verbrauchsmaterial :
Verbrauchsmaterialtyp : Tonerpatrone
Drucktechnologie : Laser
Farbe : Schwarz
Enthaltene Anz. : 2
Kapazität : Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität :
Entwickelt für : HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200n, 4200tn
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4200; LaserJet 4200 DTN; LaserJet 4200 DTNS; LaserJet 4200 DTNSL; LaserJet 4200 LN; LaserJet 4200 N; LaserJet 4200 TN
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro 2er Pack
€ 4,85*
ab € 203,53*
€ 209,13*
pro 2er Pack
€ 5,85*
ab € 203,53*
€ 209,13*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 203,54*
€ 209,14*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 210,22*
pro 2er Pack
€ 7,30*
ab € 206,42*
€ 212,07*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 209,13*
€ 248,86
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 206,21*
€ 245,39
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 204,30*
€ 243,12
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 203,53*
€ 242,20
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor HP Laserjet 4200
K+U Printware
800372
ab € 91,50*
Zubehör
Format: 200x150
HP
Q3216A
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG