Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-81185 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-4-HO EAN/GTIN: 4016032174868 |
| |
|
| | |
| - Zum Einbau in die 483 mm (19")-Ebene
Die Dachlüftereinheiten sind variabel im 483 mm (19")-Schrank einsetzbar. Im Lieferumfang einer jeden Lüftereinheit sind zwei Sets von Montagwinkeln beigelegt. Mit dem Standard Set können Sie Ihre Lüftereinheit an beliebiger Höheneinheit Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes befestigen. Das zweite Set Montagewinkel macht die Installation im Dach von 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschränken der varioFLEX Serie möglich. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Modell ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035), sowie Schwarz (RAL 9005), wahlweise mit zwei oder vier Lüftern ausgerüstet. Weitere Informationen: | | weight: | 5.540 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.395 m | depth: | 0.545 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Einbauventilator, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19" belüftungseinheit 4 lüfter, 19 zoll belüftungseinheit, digitus rack zubehör, 19" Zubehör |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 139,49* | € 180,02* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 152,65* | € 180,03* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 151,66* | € 180,05* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 155,43* | € 183,70* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 156,98* | € 184,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|