Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Patchkabel DIGITUS RJ45 S/FTP Cat6 20,00m grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Patchkabel DIGITUS RJ45 S/FTP Cat6 20,00m grau
Patchkabel DIGITUS RJ45 S/FTP Cat6 20,00m grau
Artikel-Nr.:
     832-81116
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-1641-200
EAN/GTIN:
     4016032215011
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Allgemein :
Typ des Netzwerkkabels : Patch-Kabel - CAT 6
Technologie : Paare in Metallfolie (PiMf)
American Wire Gauge (AWG) : 26
Länge : 20 m
Farbe : Grau
Konnektivität :
Anschluss/Anschlüsse : 1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) : 1 x RJ-45 - männlich
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 20m grau, cat6 20m, cat6 sftp, Cat6 Kabel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 7,15*
€ 9,61*
pro Stück
€ 10,00*
ab € 7,16*
€ 9,62*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 9,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,36*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,10*
€ 12,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Assmann
DK-1641-005
ab € 0,64*
Ähnlich
Format: 200x150
Assmann
DK-1641-070
ab € 3,00*
Ähnlich
Format: 200x150
Assmann
DK-1641-100
ab € 3,16*
Ähnlich
Format: 200x150
Assmann
DK-1641-150
ab € 4,98*
Ähnlich
Format: 200x150
Assmann
DK-1641-300
ab € 9,42*
Ähnlich
Produktbild: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP grau 2,0 m
Assmann
ab € 1,10*
Ähnlich
Assmann
DK-1641-003
ab € 0,70*
Ähnlich
Assmann
DK-1641-030
ab € 1,63*
Ähnlich
Assmann
DK-1641-050
ab € 2,20*
Ähnlich
DIGITUS Patchkabel Premium, Kat. 6, S/FTP, 20,0 m, grau (11001553)
Assmann
DB-1641-200
ab € 11,94*
Ähnlich
DIGITUS PREM. CAT 6 PATCH CABL
Assmann
DK-1641-010
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG