Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Brother DCP-9055CDN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-79921
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
DCP9055CDNG1
EAN/GTIN:
4977766694919
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Copier
Allgemein :
Gerätetyp : Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp : Digital
Drucktechnologie : Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.) : 40000 Ausdrucke
Empfohlenes monatliches Volumen : 3000 Seiten
Display : 5 Zeilen x 22 Zeichen
Büromaschinen-Merkmale : Scan-to-E-Mail, Scan-to-Application, Scan-to-Network
Speicher :
Standardspeicher : 64 MB
Kopieren :
Max. Kopiergeschwindigkeit : Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung : Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung : 400%
Max. Dokumentverkleinerung : 25%
Max. Kopien : 99
Automatisches Duplexing : Ja
Kopierfunktionen : 2 auf 1, 4 in 1
Drucken :
Max. Druckauflösung : Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit : Bis zu 24 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen : PCL 6, PostScript 3
Automatisches Duplexing : Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W : 16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) : 16 Sek.
Scannen :
Scanelement : CIS
Optische Auflösung : 1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung : 19200 x 19200 dpi
Grauskalentiefe : 8 bit
Farbtiefe : 24 bit
Farbtiefe (intern) : 48 bit
Dokumenten- und Medienhandling :
Min. Vorlagenformat : 147.3 x 147.3 mm
Max. Vorlagenformat : Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart : Blätter
Kapazität Dokumenteinzug : 35 Blatt
Min. Mediengröße : 69.8 x 116 mm
Max. Mediengröße : Andere
Min. Mediengewicht : 60 g/m2
Max. Mediengewicht : 163 g/m2
Unterstützter Medientyp : Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier
Unterstützte Mediengrößen : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm)
Standardmedienkapazität : 300 Blatt
Max. Medienkapazität : 800 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität : 50 Blatt
Ausgabeablagekapazität : 150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling : ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 #CR# Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 #CR# Bypassfach - 50 Blatt Größe: 69.8 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2
Geschwindigkeit : Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w #CR# Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe #CR# Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w #CR# Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe #CR# Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex #CR# Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute ( A4 ) - Farbe Duplex
Verbindungen :
PC-Verbindungsmöglichkeiten : Ja
Schnittstellen : USB 2.0 #CR# USB host #CR# LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale : SSL, TLS, 802.1x
Betriebssystemunterstützung : MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher
Software inbegriffen : ScanSoft PaperPort SE 11.0, Brother ControlCentre2, Brother ControlCentre3, Presto! PageManager 7 for Mac
Stromversorgung :
Erforderliche Netzspannung : Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb : 570 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus : 70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus : 1.2 Watt
Verschiedenes :
Spezifikationen für den Direktdruck : PictBridge
Aufwärmzeit : 35 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w : 19 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe : 21 Sek.
Compatible with Windows 7 : Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umweltschutzstandards :
ENERGY STAR-qualifiziert : Ja
Kompatibel mit Blauem Engel : Ja
Abmessungen und Gewicht :
Breite : 41 cm
Tiefe : 50.3 cm
Höhe : 49.2 cm
Gewicht : 26.5 kg
Umgebungsbedingungen :
Geräuschpegel : 33 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Multifunktionsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Digitalkopierer
,
Farbdrucker
,
Farbkopierer
,
Farbkopiergerät
,
Farblaserdrucker
,
Fotokopierer
,
Kopierer
,
Kopiergeraet
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
Laserdrucker
,
Laserkopierer
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsdrucker A3
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionsgerate
,
Multifunktionsgerät
,
Multifunktionsgeräte
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergeraet
,
all-in-one-laserdrucker brother
,
laserdrucker usb
Angebote
(21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 4,85*
ab € 409,46*
€ 414,82*
Lager 173
Frei Haus
ab € 434,71*
€ 440,24*
Lager 252
€ 2,49*
ab € 435,51*
€ 441,05*
Lager 509
€ 1,00*
ab € 436,40*
€ 441,94*
Lager 202
€ 1,95*
ab € 437,53*
€ 443,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datenkabel, USB 2.0
Brother
ZCAUSB20
ab € 7,26*
Zubehör
Brother BU 300CL
Brother
BU300CL
ab € 63,31*
Zubehör
Brother DR 1200
Brother
DR-1200
ab € 101,78*
Zubehör
Brother ISDN-Kabel
Brother
ZCAISDN
ab € 2,22*
Zubehör
Brother LT 300CL
Brother
LT-300CL
ab € 142,94*
Zubehör
Brother Service-Pack
Brother
ZWPS60033
ab € 300,40*
Zubehör
Brother Serviceerweiterung
Brother
ZWPS60034
ab € 290,02*
Zubehör
Brother Serviceerweiterung
Brother
ZWPS60035
ab € 364,04*
Zubehör
Brother Serviceerweiterung
Brother
ZWPS60036
ab € 360,98*
Zubehör
Brother Serviceerweiterung
Brother
ZWPS60037
ab € 442,26*
Zubehör
Brother TN 320BK
Brother
TN320BK
ab € 36,77*
Zubehör
Brother TN 320C
Brother
TN320C
ab € 49,73*
Zubehör
Brother TN 320M
Brother
TN320M
ab € 49,73*
Zubehör
Brother TN 320Y
Brother
TN320Y
ab € 49,73*
Zubehör
Brother TN 325BK
Brother
TN325BK
ab € 42,07*
Zubehör
Brother TN 325C
Brother
TN325C
ab € 87,97*
Zubehör
Brother TN 325m
Brother
TN325M
ab € 87,97*
Zubehör
Brother TN 325Y
Brother
TN325Y
ab € 87,97*
Zubehör
Brother WT 300CL
Brother
WT300CL
ab € 12,03*
Zubehör
MFL-PRO SUITE LICENCE CONTRACT
Brother
NL5
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG