Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail
DDR3 4GB PC 1333 CL9 CORSAIR Value Select 1,50V retail
Artikel-Nr.:
     832-79226
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV4GX3M1A1333C9
EAN/GTIN:
     0843591010061
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Produktbeschreibung
4-GB-DDR3-Speichermodul, 1.333 MHz

Wichtigste Merkmale
- Garantiert funktionsfähig mit allen Zwei- und Dreikanal-Intel- und AMD-Plattformen
- Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts

Lieferumfang
Ein 4-GB-Speichermodul

Systemanforderungen
Zur Verwendung mit allen DDR3-Hauptplatinen mit zwei oder drei Speicherkanälen
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.008 m
width:
0.177 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: corsair ddr3 ram 4gb, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram, Speichermodule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 23,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,67*
€ 24,17*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 18,80*
€ 25,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,55*
€ 26,73*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 25,36*
€ 34,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMD1018/2GB
ab € 45,12*
Zubehör
Coreparts
MMH9675/4096
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.