Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Switch HP J8768A HP 24-port Gig-T vl Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch HP J8768A HP 24-port Gig-T vl Module
Switch HP J8768A HP 24-port Gig-T vl Module
Artikel-Nr.:
     832-75349
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8768A
EAN/GTIN:
     808736870764
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
Switch-Modul
hp switch-modul
Allgemein :
Gerätetyp : Erweiterungsmodul - 24 Anschlüsse
Formfaktor : Plug-in-Modul
Breite : 20.3 cm
Tiefe : 22.8 cm
Höhe : 4.5 cm
Gewicht : 0.56 kg
Netzwerk :
Anschlusstechnik : Verkabelt
Verdrahtungstyp : Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate : 1 Gbps
Leistungsmerkmale : Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Erweiterung / Konnektivität :
Schnittstellen : 24 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Kompatible Steckplätze : 1 x Erweiterungsanschluss
Informationen zur Kompatibilität :
Entwickelt für : HP E4208-96 vl Switch
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
Frei Haus
ab € 581,84*
€ 587,51*
Frei Haus
ab € 581,84*
€ 587,51*
€ 1,00*
ab € 581,86*
€ 587,53*
20 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 594,37*
€ 600,01*
€ 6,00*
ab € 602,77*
€ 608,37*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8770A
ab € 678,03*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8773A
ab € 1.152,68*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8763A
ab € 1.472,40*
Sonstiges
Format: 200x150
HP
J8776A
ab € 426,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG