Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IPCam TP-Link TL-SC3130 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IPCam TP-Link TL-SC3130 2-Wege
IPCam TP-Link TL-SC3130 2-Wege
Artikel-Nr.:
     832-70048
Hersteller:
     TP Link
Herst.-Nr.:
     TL-SC3130
EAN/GTIN:
     6935364054007
Suchbegriffe:
Alarmkamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Allgemein :
Gerätetyp : Netzwerkkamera
Konnektivitätstechnologie : Verdrahtet
Breite : 5.8 cm
Tiefe : 3.1 cm
Höhe : 9.6 cm
Kamera :
Typ : Farbe - fest
Digital-Video-Format : MPEG-4, MJPEG, 3GPP
Digitales Zoom : 10
Mindestbeleuchtung : 0.5 Lux - F2.0
Standbild : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 - bis zu 30 Bilder pro Sekunde
Audiounterstützung : Ja : Zweiwege-Audiofunktion
RAM : 64 MB
Flash-Speicher : 8 MB
Leistungsmerkmale : Bewegungssensor, digitale Bildrotation, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bilddrehung, Bildspiegelung, Watchdog-Funktion
Bildsensor :
Typ : CMOS 6.4 mm ( 1/4" )
Objektivbau :
Objektiv-Irisblende : F/2.0
Min Scharfeinstellbereich : 4 mm
Schnittstellen :
Netzwerk : Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, Bonjour, PPPoE
Erweiterung / Konnektivität :
Schnittstellen : 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 #CR# 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone 3,5 mm #CR# 1 x Mikrofon - Eingang
Verschiedenes :
Kennzeichnung : FCC
Stromversorgung :
Erforderliche Netzspannung : Gleichstrom 5 V
Stromversorgungsgerät : Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen :
Erforderliches Betriebssystem : Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5
Peripheriegeräte / Schnittstellen : 64 MB Videospeicher
Details der Systemanforderungen : Pentium 4 - 1.8 GHz - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen :
Min Betriebstemperatur : 0 °C
Max. Betriebstemperatur : 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) : 10 - 90%
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, IP Cam
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 43,02*
€ 51,08*
€ 3,50*
ab € 43,04*
€ 51,10*
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 52,25*
€ 5,90*
ab € 44,53*
€ 52,61*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 46,41*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-LINK SC3130G 3GPP kabellose 2-Wege Audio Überwachungskamera
TP Link
TL-SC3130G
ab € 53,71*
Sonstiges
TP-LINK TL-SC3171 - Netzwerkkamera - Farb ( Tag&Nacht ) - Audio - 10/100 - DC 12 V
TP Link
TL-SC3171
ab € 64,70*
Sonstiges
TP-LINK TL-SC4171G Netzwerkkamera (schwenken/neigen)
TP Link
TL-SC4171G
ab € 110,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG