Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-57151 Herst.-Nr.: G84-4100LCMDE-2 EAN/GTIN: 4025112062544 |
| |
|
| | |
| Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und auf geringes Gewicht achten muss, ist mit dieser ultraflachen Kompakt-Tastatur gut beraten. Wie zum Beispiel bei Anwendungen im Bankwesen, in medizinischen Einrichtungen oder für portable Systeme. Auch 19-Zoll-Anwendungen werden abgedeckt. Diese Tastatur ist hervorragend geeignet für Slim Line PCs und Notebooks und lässt sich um den Numeric Block G84-4700 ideal ergänzen.
- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie) - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl - Minimaler Platzbedarf - Geringes Gewicht - Auch ohne „Windows®-Tasten“ lieferbar (83 Tasten) Weitere Informationen: | | weight: | 0.526 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.313 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, Industrie-Tastatur, Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, cherry corded keyboard, mechanische tastatur, wired gaming keyboard, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,34* | € 61,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,18* | € 61,30* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 50,13* | € 63,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,92* | € 64,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 54,34* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|