Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-54146 Herst.-Nr.: 2933B001 EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| Dieser 9 ml fassende Schwarz Tintentank eignet sich zum Druck von Fotos. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.011 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.093 m | depth: | 0.114 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,85* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,38* | € 12,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,46* | € 12,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,61* | € 12,82* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,63* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|