|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-54144 Herst.-Nr.: 2936B001 EAN/GTIN: 4960999577531 |
| |
|
|  |  |
 | Verbrauchsmaterial : Verbrauchsmaterialtyp : Tintenbehälter Drucktechnologie : Tintenstrahl Farbe : Gelb Enthaltene Anz. : 1 Kapazität : 9 ml Patronenmerkmale : Canon ChromaLife100 Informationen zur Kompatibilität : Entwickelt für : Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Kompatible Geräte:  |  | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone gelb, Patronen Canon |
|  |  |
|  |  | Angebote (34) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 9,40* | € 10,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7,88* | € 10,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 7,98* | € 10,63* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 7,98* | € 10,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 7,98* | € 10,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|