|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-54122 Herst.-Nr.: GS105GE EAN/GTIN: 606449029673 |
| |
|
|  |  |
 | Allgemein : Gerätetyp : Switch - 5 Anschlüsse Art : Desktop Ports : 5 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle : 4000 Einträge Leistungsmerkmale : Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support Produktzertifizierungen : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Statusanzeiger : Link Activity, Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung Erweiterung / Konnektivität : Schnittstellen : 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Stromversorgung : Stromversorgungsgerät : Netzteil - extern Leistungsaufnahme im Betrieb : 14.4 Watt Verschiedenes : Breite : 9.3 cm Tiefe : 10.5 cm Höhe : 2.7 cm Gewicht : 300 g Montagekit : Mitgeliefert MTBF : 87,600 Stunde(n) Produktzertifizierungen : FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, VCCI Class A ITE, UL 60950 Lokalisierung : Europa Software / Systemanforderungen : Erforderliches Betriebssystem : Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows Umgebungsbedingungen : Min Betriebstemperatur : 0 °C Max. Betriebstemperatur : 50 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb : 10 - 90% Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Switche |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 18,54* | € 23,60* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 18,63* | € 23,71* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,00* | ab € 18,96* | € 24,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 19,04* | € 24,22* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 4,85* | ab € 20,32* | € 25,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|