Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 5x GE GSW-0507 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 5x GE GSW-0507 Kunststoff
LevelOne Switch 5x GE GSW-0507 Kunststoff
Artikel-Nr.:
     832-51982
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-0507
EAN/GTIN:
     4015867225134
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch level one
soho switch
- Kompakter 5 Port Gigabit Netzwerk Swtich
- Unterstützt MDI/MDI-X Auto-Crossover
- Unterstützt automatische Erkennung von Halb- und Voll-Duplex
- Bietet Wire-Speed Packerfilterung und Weiterleitung
- Unterstützt Back-Pressure und Flow Control
- Bietet Store-and-Forward Switching Architektur
- Bietet 1K MAC Adressenspeicher, 832Kb Buffer Memory und 12Kb Jumbo Framerate
- Übersichtliche LED-Anzeige zur Statusübersicht
- Lüfterlos

Der LevelOne GSW-0507 ist ein hoch performanter 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch mit 5 Gigabit Ethernet Ports.
Er bietet eine flexible Netzwerkarchitektur, wo Nutzer ein Gigabit LAN ohne Bandbreiteneinschränkungen nutzen können.

Der GSW-0507 ist ideal für Micro-Segmente in größeren Netzwerken, um in kleineren Subnetzen eine bessere Performance zu realisieren für Anwendungen die hohe Bandbreiten benötigen, z.B. Multimedia- oder Videoanwendungen.
Er ist 1000Base-T kompatibel und unterstützt automatische Full- und Half-Duplex Erkennung. Des Weiteren werden MDI/MDI-X Auto-Crossover und IEEE 802.3x Flow Control unterstützt.

Der Switch nutzt Store-and-Foward Switching für eine fehlerfreie Übertragung von Datenpaketen. Er bietet 9Kb Jumbo Frames für eine verbesserte Netzwerkperformance. Der GSW-0507 Gigabit Switch ist ein Plug-and-Play Gerät, das keine Software oder Konfiguration benötigt.

Der GSW-0507 ist in einem kompakten, lüfterlosen Gehäuse untergebracht für eine einfache Nutzung auf dem Schreibtisch oder in Umgebungen mit limitierten Platz.
Weitere Informationen:
weight:
0.168 kg
height:
0.100 m
width:
0.120 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,46*
€ 24,19*
€ 4,99*
ab € 18,01*
€ 24,87*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 20,81*
€ 28,50*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.