Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-504073 Herst.-Nr.: 86579 EAN/GTIN: 4043619865796 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.
Mini Sub-D9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini Sub-D9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | RS-232 Sub-D9 |  | Anschluss 2 | RS-232 Sub-D9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,78* | € 5,31* |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,86* | € 5,38* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,16* | € 6,06* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,55* | € 6,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|