Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Seagate 3.5" SATA, 12TB, 512e/4kn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-480745
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     HDD-T12T-ST12000NM000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.