Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 4GB Intenso 2.0 version blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 4GB Intenso 2.0 version blue
USB-Stick 4GB Intenso 2.0 version blue
Artikel-Nr.:
     832-45730
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502450
EAN/GTIN:
     4034303008513
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Datentransport im farbenfrohen Design

Mit dem Rainbow Line von Intenso haben Sie Ihre Daten jederzeit griff- und einsatzbereit in einem farbenfrohen USB-Stick. Jede der Kapazitäten von 4-128 GB ist in einer anderen stylischen Farbe gehalten und sorgt somit für einen Hingucker, egal ob im Büro oder in der Freizeit. Einzigartig ist auch das transparente Kunststoffgehäuse, durch welches Sie einen Einblick in das Innenleben Ihres USB Sticks bekommen. Transferraten von bis zu 28MB/s (Lesen) und 6,5MB/s (Schreiben) sorgen für schnelles und unkompliziertes Übertragen und Speichern verschiedenster Dateien. Wenn Sie eine schicke und preiswerte Datenspeicherlösung suchen, ohne auf die hohe Intenso Qualität zu verzichten, liegen Sie mit dem Rainbow Line genau richtig.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.020 m
width:
0.116 m
depth:
0.175 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,07*
€ 3,13*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,18*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,24*
1 Tag
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,26*
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502491
ab € 5,63*
Zubehör
Intenso
3502480
ab € 3,29*
Zubehör
Intenso
3502490
ab € 3,77*
Zubehör
Intenso
3502460
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.