Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Patrone Canon PG37 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon PG37 black
Patrone Canon PG37 black
Artikel-Nr.:
     832-41454
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2145B001
EAN/GTIN:
     4960999454047
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Druckerkopf
Druckerpatrone
Verbrauchsmaterial :
Verbrauchsmaterialtyp : Tintenbehälter
Drucktechnologie : Tintenstrahl
Farbe : Schwarz
Enthaltene Anz. : 1
Kapazität : Bis zu 220 Seiten
Informationen zur Kompatibilität :
Entwickelt für : Canon PIXMA iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 1800; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310
Angebote (33)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 4,85*
ab € 9,67*
€ 12,59*
€ 5,85*
ab € 9,67*
€ 12,59*
€ 8,95*
ab € 9,68*
€ 12,60*
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 12,72*
€ 4,99*
ab € 9,96*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Canon
2146B001
ab € 12,50*
Zubehör
Canon
0615B043
ab € 24,82*
Zubehör
Format: 200x150
JetTec
101C003701
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG