Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip SATA II Kabel, 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip SATA II Kabel, 0.5m
Equip SATA II Kabel, 0.5m
Artikel-Nr.:
     832-37691
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     111800
EAN/GTIN:
     4015867103630
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Das equip® SATA Interne Verbindungskabel wird sorgfältig mit garantierter Qualität geprüft. Das Kabel ist mit Goldblitzkontakten und Aluminiumabschirmung ausgestattet und bietet so eine fehlerfreie Signalübertragung und dient der internen Verbindung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
19.6 g
Impedanz:
100 Ohm
Kabelfarbe:
Rot
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Kabellänge:
0.5 m
Kabeltyp:
SATA II
Anschluss 1:
SATA 7-pin
Anschluss 2:
SATA 7-pin
Steckerverbindung (Anschluss):
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Rot
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Gewicht:
16.6 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: datenkabel, festplattenkabel, serial-ata-leitungen, anschlusskabel SATA, speicheranschlusskabel, computerkabel SATA, laufwerkskabel, SATA-Konnektoren, IDE-Ersatzkabel, PC-Verbindungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,35*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 2,29*
3
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 2,29*
1
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 5,10*
4 Tage
59
6
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.