Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 1m 8K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 1m 8K schwarz
DIGITUS DisplayPort Anschlusskabel 1m 8K schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359970
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-010-S
EAN/GTIN:
     4016032329428
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m
displayport kabel
digitus displayport kabel
Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
weight:
0.051 kg
height:
0.020 m
width:
0.110 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: Displayport-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 2,90*
ab € 2,56*
€ 3,64*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,65*
€ 3,95*
ab € 2,58*
€ 3,67*
5 Tage
664
€ 9,90*
ab € 2,59*
€ 3,68*
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.