Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359964 Herst.-Nr.: AK-330300-100-S EAN/GTIN: 4016032295945 |
| |
|
| | |
| Full HD, Single Link
Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw.. Weitere Informationen: | | weight: | 0.624 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, dvi adapter digitus, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 10m, HDMI-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,14* | € 12,84* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,15* | € 12,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,17* | € 12,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,32* | € 13,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,33* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|