Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS High Speed HDMI Anschlusskabel, 2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS High Speed HDMI Anschlusskabel, 2m, schwarz
DIGITUS High Speed HDMI Anschlusskabel, 2m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359946
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330106-020-S
EAN/GTIN:
     4016032295853
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Unterstützt Full HD und 3D

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit HDMI Typ C Schnittstelle, wie beispielsweise Notebooks, an einen Fernseher, Monitor, PC, usw..
Weitere Informationen:
weight:
0.103 kg
height:
0.010 m
width:
0.255 m
depth:
0.170 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 2,86*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,87*
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.