Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-320608 Herst.-Nr.: AK-340409-001-S EAN/GTIN: 4016032328575 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor mit einem neuen DisplayPort-Gerät
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros oder Meetingräume in Unternehmen - Perfekt, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden - Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080p mit 60 Hz - Schnappbefestigung (DP) / Schraubbefestigung (DVI-I) für festen Sitz der Stecker - Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig - Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für eine verlässliche Verbindung
Dieser digitale HD-Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. Weitere Informationen: | | weight: | 0.044 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, digitus adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 6,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 5,08* | € 6,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,13* | € 6,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,16* | € 6,98* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,52* | € 8,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|