Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Knopfzelle CR2320 3V 135mAh Lithium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Knopfzelle CR2320 3V 135mAh Lithium 1St.
Varta Batterie Knopfzelle CR2320 3V 135mAh Lithium 1St.
Artikel-Nr.:
     832-31606
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6320101401
EAN/GTIN:
     4008496270835
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
- Type: CR2320
- System: Lithium
- Spannung:3 V
- Kapazität:135 mAh
- IEC Code:CR2320
- Andere:BR2320
- Maße: Ø 23 mm x Höhe 2 mm
Weitere Informationen:
weight:
0.004 kg
height:
0.007 m
width:
0.055 m
depth:
0.065 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,75*
€ 1,12*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,85*
€ 1,27*
1 Tag
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,46*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
04914 110 412
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
04720 110 402
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.