Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-310182 Herst.-Nr.: AK-300332-020-S EAN/GTIN: 4016032451358 |
| |
|
| | |
| USB Type-C Adapterkabel, Type-C auf DVI St/St, 2.0m, 1080p@60Hz CE, sw, gold
Schließen Sie Ihr USB-C™-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. - Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab.
- Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
- Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz.
- Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, das keine externe Stromversorgung benötigt.
Das USB Type-C™ auf DVI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Monitor oder Projektor an ein USB-C™ Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel ist ein unverzichtbares Zubehör, egal ob Sie Ihr Notebook privat an einen Monitor anschließen oder professionell für Präsentationen über einen DVI-Projektor. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.130 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB DVI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DVI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel usb-c 2m, adapterkabel dvi, digitus usb anschlusskabel, USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,25* | € 27,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,78* | € 27,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,40* | € 27,41* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,64* | € 27,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,81* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|