Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Geodreieck 17cm glasklar rot hinterlegt 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M+R Geodreieck 17cm glasklar rot hinterlegt 10 Stück
M+R Geodreieck 17cm glasklar rot hinterlegt 10 Stück
Artikel-Nr.:
     832-309908
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geodreieck 17cm glasklar rot hinterlegt

Geometriedreieck 17cm, gegenläufige Grad-Skala, rot hinterlegt, glasklar, in Papiertüte


Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.165 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: m+r geodreieck, geo dreieck, PapierBüroSchreibwar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.