Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Knopfzelle CR1216 3V 27mAh Lithium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Knopfzelle CR1216 3V 27mAh Lithium 1St.
Varta Batterie Knopfzelle CR1216 3V 27mAh Lithium 1St.
Artikel-Nr.:
     832-30685
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6216101401
EAN/GTIN:
     4008496270705
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Knopfzellen für alle Gelegenheiten, z. B. Autoschlüssel, Taschenrechner oder Kameras

Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.002 kg
height:
0.007 m
width:
0.055 m
depth:
0.065 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,79*
2 Tage
324
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,01*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 1,02*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 1,06*
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,38*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,42*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,57*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4948*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,07*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 6,60*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
V315
ab € 5,41*
Zubehör
Varta
V381
ab € 1,48*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.