Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-305780 Herst.-Nr.: OV-NEOXL40A7F EAN/GTIN: 7050779100619 |
| |
|
| | |
| Overland-Tandberg bietet herausragende Datenspeicherungs- und Archivierungslösungen, die für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt entwickelt wurden und es Organisationen ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten und zu schützen. Wir bieten überlegene Technologien und Services, mit denen große und kleine Unternehmen ihre Datenspeicherungs- und Archivierungsanforderungen sicher verwalten können. Unsere Datenspeicherlösungen zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Weitere Informationen: | | weight: | 21.100 kg | height: | 0.133 m | width: | 0.873 m | depth: | 0.482 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.438,29* | € 10.698,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10.535,88* | € 10.796,25* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.547,20* | € 10.807,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 10.611,37* | € 10.871,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|