Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Router LANCOM 1722 VoIP (Ann. B) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Router LANCOM 1722 VoIP (Ann. B) retail
Router LANCOM 1722 VoIP (Ann. B) retail
Artikel-Nr.:
     832-29264
Hersteller:
     Lancom
Herst.-Nr.:
     LS61350
EAN/GTIN:
     4044144613500
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Hardware-Firewall
ISDN Modem
Allgemein :
Gerätetyp : Router
Art : Desktop
Anschlusstechnik : Verkabelt
Data Link Protocol : Ethernet, Fast Ethernet, PPP
Datenübertragungsrate : 100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll : TCP/IP, IPX/SPX, PPTP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, VoIP, ICMP/IP, IP/IPX, IPSec, PPPoE, PPPoA, IPoA
Routing Protocol : RIP, RIP-1, RIP-2, SAP, VRRP, IPX-EIGRP
Remoteverwaltungsprotokoll : SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Encryption Algorithm : DES, Dreifach DES, Blowfish, MD5, AES, IKE, SHA-1
Authentifizierungsmethode : Secure Shell (SSH), RADIUS
Leistungsmerkmale : Firewall, Switching, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, verwaltbar, URL-Filterung, integriertes VoIP-Gateway
Produktzertifizierungen : X.509
Integrierte Peripheriegeräte : LED Panel
Statusanzeiger : Status
Kommunikationsformen :
Typ : ISDN/DSL-Kombimodem
Digital Signaling Protocol : EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, ADSL over ISDN, ADSL2+
Protokolle und Spezifikationen : ITU X.75, HDLC, ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B
Max. Datenübertragungsrate : 24 Mbps
IP-Telefonie :
VoIP-Funktion : VoIP-Gateway
VoIP-Protokolle : SIP v2
Voice Codecs : G.711u, G.711a, G.726
IP-Telefoniefunktionen : Echo Cancellation (G.168)
Erweiterung / Konnektivität :
Schnittstellen : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 #CR# WAN : 1 x ADSL - RJ-11 #CR# WAN : 2 x ISDN - RJ-45 #CR# Verwaltung : 1 x V.24/V.28 - Mini-DIN 8-polig #CR# Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig
Stromversorgung :
Stromversorgungsgerät : Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung : Wechselstrom 230 V
Verschiedenes :
Breite : 21 cm
Tiefe : 14 cm
Höhe : 4.5 cm
Enthaltene Kabel : Netzwerkkabel #CR# Modemkabel
Kennzeichnung : EN 60950, EN55022, EN55024
Software / Systemanforderungen :
Software inbegriffen : Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen :
Min Betriebstemperatur : 5 °C
Max. Betriebstemperatur : 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb : 0 - 80%
Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 4,85*
ab € 402,18*
€ 407,42*
€ 5,85*
ab € 402,18*
€ 407,42*
Frei Haus
ab € 402,21*
€ 407,45*
€ 6,00*
ab € 402,45*
€ 407,69*
Frei Haus
ab € 406,09*
€ 411,31*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,18*
€ 478,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Lancom
LS61617
ab € 366,97*
Zubehör
Format: 200x150
Lancom
LS61425
ab € 92,20*
Zubehör
Format: 200x150
Lancom
LS61500
ab € 22,40*
Zubehör
Lancom
61411
ab € 40,43*
Zubehör
Format: 200x150
Lancom
LS61501
ab € 67,27*
Zubehör
Lancom
61414
ab € 40,43*
Zubehör
Format: 200x150
Lancom
AE60083
ab € 167,23*
Zubehör
LANCOM Advanced VPN Client, 1 User, Win, Deutsch / Englisch
Lancom
LS61600
ab € 70,85*
Zubehör
LANCOM Advanced VPN Client, 10 User, Win, Deutsch / Englisch
Lancom
LS61601
ab € 556,98*
Zubehör
LANCOM Advanced VPN Client, 25 User, Win, Deutsch / Englisch
Lancom
LS61602
ab € 1.360,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG