Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY HDMI 2.0 Kabel 18G aktiv 4K60Hz 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY HDMI 2.0 Kabel 18G aktiv 4K60Hz 15m
LINDY HDMI 2.0 Kabel 18G aktiv 4K60Hz 15m
Artikel-Nr.:
     832-272782
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41072
EAN/GTIN:
     4002888410724
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Lindys Aktive HDMI 18G Kabel kombinieren schlankes und modernes Design mit hoher Performance, um qualitativ hochwertige, zuverlässige HDMI-Übertragung über größere Distanzen zu gewährleisten. Durch den integrierten Chipsatz werden Signale so verstärkt, dass sie über weitaus größere Distanzen übertragen werden können als mit herkömmlichen Standard-HDMI-Kabeln. Dies hat den Vorteil, dass man auf teurere Extenderlösungen verzichten kann.  Diese Kabel können bequem im Kabelkanal oder in räumlich beengten Umgebungen verlegt werden, da der aktive Chip im Stecker integriert ist. Unterstützt wird die volle 18G HDMI-Bandbreite mit Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz, inklusive des Supports für den REC.2020-Farbraum, welcher die gesamte Palette an benötigten Farben für "high-dynamic"-Inhalte mit erweitertem Kontrast und lebensechten Farben unterstützt.
 
Die Kabel mit HDMI 2.0 Spezifikation eignen sich für die Verwendung mit vielen Quellgeräten wie Set-top Boxen, HDMI Mediaplayern oder PCs,  die mit modernen Displays oder Projektoren verbunden sind. Sie können optimal eingesetzt werden bei Displays im Einzelhandel, informativen Digital-Signage-Systemen oder immersivem Videoplayback in Sportbars, bei Musikveranstaltungen oder im anspruchsvollen Heimkino.
 
Durch die Unterstützung vieler Mehrkanal-Audioformate inklusive Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio garantieren die Kabel bei Anschluss an ein Lautsprechersystem mit Verstärker einen beeindruckenden 3D-Surround-Sound. Die CEC-Funktionalität erlaubt, dass viele Einstellungen des Quellgeräts über das Display oder den Projektor gesteuert werden können, so dass es nicht nötig ist, mehrere Fernbedienungen einzusetzen.
 
Achten Sie auf den korrekten Anschluss des Kabels: der Stecker mit der Aufschrift "Display" muss mit dem Monitor oder Bildschirm verbunden werden. Eine falsche Verbimdung führt zum Signalverlust. Manche Projektoren haben vertiefte HDMI-Buchsen, bitte stellen Sie sicher, dass der Anschluss des Kabels möglich ist.
 
Aktive HDMI-Kabel könne nicht miteinander verbunden bzw. kaskadiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.157 kg
height:
0.020 m
width:
0.345 m
depth:
0.365 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m, HDMI-Kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 61,14*
€ 76,76*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,25*
€ 78,94*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 63,55*
€ 79,25*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,56*
€ 83,62*
€ 4,50*
ab € 68,44*
€ 84,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,43*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.