Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Flachpatchkabel U/UTP, Cat.6A, PVC, 0.5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Flachpatchkabel U/UTP, Cat.6A, PVC, 0.5m, schwarz
EFB RJ45 Flachpatchkabel U/UTP, Cat.6A, PVC, 0.5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-263470
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8107SW.0,5
EAN/GTIN:
     4049759155742
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kategorie: Cat.6A
Übertragung: 10Gbit
Bandbreite: 500MHz
Belegung: nach TIA/EIA 568B
Leitermaterial: Kupfer
Stecker: RJ45 ungeschirmt, IEC-60603-7-51
Kontakte: vergoldet
Klinkenschutz: vorhanden
Kabelaufbau: U/UTP
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.100 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,39*
€ 5,95*
ab € 0,85*
€ 1,40*
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.