Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-260402 Herst.-Nr.: 90078 EAN/GTIN: 4019377900789 |
| |
|
| | |
| SG-200
Mit den Modulen der SG-Serie schützen Sie Ihren Router oder ein abgesetztes Endgerät Ihrer ITKInfrastruktur vor Überspannungen aus dem Kommunikationsnetz. Für den Einsatz an ADSL-Anschlüssen mit Splitter, ISDN- oder analogen Amtanschlüssen, abgesetzten analogen Nebenstellen, abgesetzten UP0-Nebenstellen oder analoge Türsprechstellen ist das SG-100 die richtige Wahl. Das SG-200 ist für die Verwendung an All-IP-Anschlüssen wie VDSL oder ADSL ohne Splitter konzipiert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.257 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.193 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefonzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 34,77* | € 46,05* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,70* | € 51,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 48,33* | € 62,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 50,58* | € 65,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 50,54* | € 65,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|