Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 HUB 4-Port, schwarz Kabellänge: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink USB 3.0 HUB 4-Port, schwarz Kabellänge: 15 cm
LogiLink USB 3.0 HUB 4-Port, schwarz Kabellänge: 15 cm
Artikel-Nr.:
     832-259025
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0295
EAN/GTIN:
     4052792046274
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
USb 3.0 Hub von LogiLink zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss da Plug & Play kompatibel. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s. Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
weight:
0.148 kg
height:
0.025 m
width:
0.075 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,34*
€ 11,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,38*
€ 11,98*
€ 5,50*
ab € 9,39*
€ 14,06*
9 Tage
49
€ 5,00*
ab € 10,80*
€ 15,11*
5 Tage
51
€ 1,00*
ab € 16,21*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.