Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 832-25858 Herst.-Nr.: 0622B001 EAN/GTIN: 4960999272702 |
| |
|
|  |  |
 | Verbrauchsmaterial : Verbrauchsmaterialtyp : Tintenbehälter Drucktechnologie : Tintenstrahl Farbe : Magenta Enthaltene Anz. : 1 Informationen zur Kompatibilität : Entwickelt für : Canon PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX700, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II Technische Daten Copyright DCI AG, technische Änderungen vorbehalten
Kompatible Geräte:  |  | Canon: | Pixma IP 3300; Pixma IP 3500; Pixma IP 4200; Pixma IP 4200 X; Pixma IP 4300; Pixma IP 4500; Pixma IP 4500 X; Pixma IP 5200; Pixma IP 5200 R; Pixma IP 5300; Pixma IP 6600; Pixma IP 6600 D; Pixma IP 6700 D; Pixma IX 4000; Pixma IX 4000 R; Pixma IX 5000; Pixma MP 500; Pixma MP 510; Pixma MP 520; Pixma MP 520 X; Pixma MP 530; Pixma MP 600; Pixma MP 600 R; Pixma MP 610; Pixma MP 800; Pixma MP 800 R; Pixma MP 810; Pixma MP 830; Pixma MP 970; Pixma MX 700; Pixma MX 850; Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen, Druckerpatronen Canon, Druckerpatronen für Canon, Druckertinte, Fototinte, Fototinte Canon, Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone Canon, Inkjet-Patrone für Canon, kompatible Druckerpatronen, Tinte Canon, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Tintenstrahlpatronen, canon tinte magenta, Patronen Canon |
|  |  |
|  |  | Angebote (42) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,25* | ab € 10,91* | € 11,77* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,85* | ab € 9,06* | € 11,90* |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,85* | ab € 9,06* | € 11,90* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,07* | € 11,91* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | ab € 9,18* | € 12,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,85* |  | ab € 450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|