Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter HC215W9B HI Clarity Desktop 21,5" 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter HC215W9B HI Clarity Desktop 21,5" 16:9
3M Blickschutzfilter HC215W9B HI Clarity Desktop 21,5" 16:9
Artikel-Nr.:
     832-250839
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100136295
EAN/GTIN:
     0051128007730
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ High Clarity Blickschutzfilter bieten die höchste Klarheit für Blickschutzfilter unter den führenden, heute erhältlichen Wettbewerbern. Genießen Sie eine unglaublich scharfe, glänzende Bildklarheit und eine wunderschöne, kontrastreiche, hochauflösende Bildqualität. High Clarity Blickschutzfilter bieten einen erstklassigen Blickschutz, während die glänzende Klarheit Ihres Bildschirms erhalten bleibt und ein hochauflösendes Seherlebnis geschaffen wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.357 kg
height:
0.047 m
width:
0.379 m
depth:
0.563 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 94,77*
€ 105,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 94,77*
€ 105,70*
€ 3,95*
ab € 97,47*
€ 108,80*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 98,04*
€ 109,47*
€ 3,50*
ab € 109,15*
€ 123,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.